token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

APS7-16

APS7-16

SYSTEM PLAST APS7-16

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 15-3/4" Roller Width; Single Roller; APS7 Series; 17-3/8" Shaft Length; 16" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material

制造商部件号

APS7-16

BDI部件号

342333

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.771
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
APS7
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
PVC
其它特点
With ABS End Plug and Nyla-Ride Sleeve Bearing | Carbon Steel Hex Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
APS7-16
制造商内部编号
APS7-16
重量/磅
1.7
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 15-3/4" Roller Width; Single Roller; APS7 Series; 17-3/8" Shaft Length; 16" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
轴长
17.375 英寸 | 441.325 毫米
支架间距离
16 英寸 | 406.4 毫米
滚轮宽
15.75英寸 | 400.05毫米