token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

00158OP3E145JMV

00158OP3E145JMV

WEG 00158OP3E145JMV

AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JMV Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.756" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

00158OP3E145JMV

BDI部件号

958819

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
18.16
马力
1-1/2HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | High Efficient | Vertical Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
00158OP3E145JMV
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JMV Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.756" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.756 英寸 | 374.802 毫米