token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
120942 OBSOLETE DO NOT USE 07/23

120942 OBSOLETE DO NOT USE 07/23

120942 OBSOLETE DO NOT USE 07/23

LEESON 120942 OBSOLETE DO NOT USE 07/23

AC Motor; Multi Speed; 1/2 | 1HP; 143T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.93" Overall Length; 77.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

120942 OBSOLETE DO NOT USE 07/23

BDI部件号

554797

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
18.12
UNSPSC
26101110
马力
1/2 | 1HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
208-230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
77.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
制造商货号
120942.00
制造商内部编号
120942.00
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 1/2 | 1HP; 143T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.93" Overall Length; 77.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.93 英寸 | 328.422 毫米