token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
12518OT3E405TS OBS 06/21 USE 24237594

12518OT3E405TS OBS 06/21 USE 24237594

12518OT3E405TS OBS 06/21 USE 24237594

WEG 12518OT3E405TS OBS 06/21 USE 24237594

AC Motor; General Purpose; 125HP; 405TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 31-9/64" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

12518OT3E405TS OBS 06/21 USE 24237594

BDI部件号

961624

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
547.98
马力
125HP
外形规格
405TS
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient | Short Shaft
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
12518OT3E405TS
重量/磅
1207
详细描述
AC Motor; General Purpose; 125HP; 405TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 31-9/64" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
31.141 英寸 | 790.981 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米