token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
25HP 1800 230/460V WASHDOWN

25HP 1800 230/460V WASHDOWN

25HP 1800 230/460V WASHDOWN

MARATHON ELECTRIC 25HP 1800 230/460V WASHDOWN

AC Motor; 25HP; 284TC Frame Size; 1770/1470 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-7/8" Shaft Diameter; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

25HP 1800 230/460V WASHDOWN

BDI部件号

22132653

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARATHON ELECTRIC LLC https://www.marathonelectric.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
192.525
UNSPSC
26101115
EAN条码
0691720107881
马力
25HP
外形规格
284TC
赫兹
60
同步RPM
1770/1470
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 65 To 57.5/28.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
17
详细描述
AC Motor; 25HP; 284TC Frame Size; 1770/1470 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-7/8" Shaft Diameter; 93.6% Efficiency Full Load
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米