登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NSK 25TAC62CSUHPN7C

NSK 25TAC62CSUHPN7C

重复 1185282 不使用 ; 轴承/丝杠支撑轴承

Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement

制造商部件号

25TAC62CSUHPN7

BDI部件号

20303368

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171531
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.52911
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米