登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LJ-54-E-DR-NS

LJ-25-DE-DR

HEPCO LJ-25-DE-DR

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail

制造商部件号

LJ-25-DE-DR

BDI部件号

19118966

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.051
UNSPSC
31171503
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
S | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
LJ25DEDR
重量/磅
0.112
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
总宽
1.402 英寸 | 35.6 毫米