登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RBHJ18EDRNSCHK

RBHJ18EDRNSCHK

HEPCO RBHJ18EDRNSCHK

Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 10MM Wheel Width; 22.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R20 | REV | RIV | TNV Rail

制造商部件号

RBHJ18EDRNSCHK

BDI部件号

19120703

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
R20 | REV | RIV | TNV Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blind Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RBHJ18EDRNSCHK
重量/磅
0.099
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 10MM Wheel Width; 22.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R20 | REV | RIV | TNV Rail
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
轮盘宽
0.394英寸 | 10毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
总宽
0.902 英寸 | 22.9 毫米