登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SJ-25E

SJ-25E

Bishop SJ25E ; 轴承/滚轮轴承

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail

制造商部件号

SJ-25E

BDI部件号

19121205

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.048
UNSPSC
31171503
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
S | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SJ25E
重量/磅
0.106
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米