登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SS-RSJ-34-D-E-NS-CHK

SS-RSJ-34-E-DR-NS

HEPCO SS-RSJ-34-E-DR-NS

Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail

制造商部件号

SS-RSJ-34-E-DR-NS

BDI部件号

19121686

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.115
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Double Row | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSRSJ34EDRNS
重量/磅
0.254
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
总宽
1.382 英寸 | 35.1 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
轮盘宽
0.709英寸 | 18毫米