登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

KBS20-PP

INA KBS16

INA KBS16 ; 轴承/直线轴承

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KBS16

BDI部件号

1174519

价格(不含税不含运费)
¥171.00 / 套
¥406.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.046
UNSPSC
31171506
EAN条码
4054364120665
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBS16
重量/磅
0.11
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
长度
1.417 英寸 | 36 毫米