登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FRSG 400 X 1/2

FRS 750 X 3-7/16

RINGSPANN FRS 750 X 3-7/16

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM

制造商部件号

FRS 750 X 3-7/16

BDI部件号

17228590

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RINGSPANN CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
37.6
UNSPSC
26111905
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft | Face
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Indexing | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
9350Lb-ft
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
FRS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1150
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Transport System | Conveyor
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Sprag
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
83
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米