登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

801370

801370

NEXEN 801370

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque

制造商部件号

801370

BDI部件号

455236

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.663
EAN条码
0662284254540
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Foot Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-89Lb-in | Brake-89Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
3600
压力
80psi
热容量
0.1HP
应用
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Enclosed Design | NEMA
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
801370
重量/磅
12.5
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米