登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

808342

808342

NEXEN 808342

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To

制造商部件号

808342

BDI部件号

457265

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
13.137
EAN条码
0662284175043
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 575Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
SE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
213TC | 215TC | 254UC | 256U
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.2HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
808342
重量/磅
29
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米