登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HOR 935100

HOR 935100

HOR 935100 ; 自动化产品/部件

Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Starting; Air; AIR CHAMP; MDU; Cylindrical Thru; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 0.53HP Thermal Capacity

制造商部件号

935100

BDI部件号

455922

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.267
UNSPSC
26112104
EAN条码
0662284167246
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
扭矩
Not Available
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
MDU
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
182TC | 184TC
最大RPM
1800
热容量
0.53HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
27
详细描述
Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Starting; Air; AIR CHAMP; MDU; Cylindrical Thru; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 0.53HP Thermal Capacity
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米