登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F51A0324-W

F51A0324-W

WARNER ELECTRIC F51A0324-W

Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft

制造商部件号

F51A0324-W

BDI部件号

956165

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.453
UNSPSC
23153100
EAN条码
0786582986450
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
230/460VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
50
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 2
外壳
TE
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
应用
Material Handling | Food Processing | Machine Tools
英寸 - 公制
Inch
其它特点
External Manual Release Lever | Torque Adjustable
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米