登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA GE45DO-2RS

INA GE45DO-2RS

INA GE45-DO-2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 32MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE45-DO-2RS

BDI部件号

1173258

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI -   20
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.398
UNSPSC
31171515
EAN条码
4047643234627
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE45DO2RS
重量/磅
0.882
详细描述
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 32MM Overall Width; Relubricatable
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米