token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

MB60

MB60

RBC BEARINGS MB60

Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 44MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

MB60

BDI部件号

796919

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.05
UNSPSC
31171515
EAN条码
0637400003340
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MB60
重量/磅
2.315
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 44MM Overall Width; Relubricatable
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米