登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GE50-FO-2RS

GE50-FO-2RS

INA GE50FO.2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE50-FO-2RS

BDI部件号

1173271

价格(不含税不含运费)
¥275.00 / 套
¥811.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.38
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802533842
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE50FO2RS
重量/磅
3.087
详细描述
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米