登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCFL10

MCFL10

QA1 PRECISION PROD MCFL10

Rod End Bearing; 10MM Bore; 9.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

MCFL10

BDI部件号

750120

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.08
EAN条码
0806990016294
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M10 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
MCFL10
重量/磅
0.176
详细描述
Rod End Bearing; 10MM Bore; 9.5MM Housing Width; Female; M10 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米