登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EGB6060-E50

EGB6060-E50

INA EGB6060-E50-Y ; 轴承/滑动轴承

Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material

制造商部件号

EGB6060-E50

BDI部件号

15049113

价格(不含税不含运费)
¥73.00 / 套
¥228.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802756791
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E50
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
071275835
重量/磅
0.41667
详细描述
Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
名义孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
名义外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米