登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NAST25

INA NATR25PPX

INA NATR25PPX ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NATR25-X-PP

BDI部件号

1175545

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.268
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802422115
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NATR25PPX
重量/磅
0.606
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米