登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LR5204-2Z-TVH-XL

LR5204-2HRS-TVH-XL

INA LR5204-2HRS-TVH-XL#K5N ; 轴承/深沟球轴承

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

LR5204-2HRS-TVH

BDI部件号

1175331

价格(不含税不含运费)
¥76.00 / 套
¥176.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.21
UNSPSC
31171530
EAN条码
4054364927639
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5204NPPU
重量/磅
0.507
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米