登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCGILL CCYR 1 7/8 S

MCGILL CCYR 1 7/8 S

MCGILL CCYR 1 7/8 S ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

CCYR 1 7/8 S

BDI部件号

344096

价格(不含税不含运费)
¥216.00 / 套
¥707.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 5
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.311
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166057459
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCYR 1-7/8 S
制造商内部编号
4170510000
重量/磅
0.66
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米