登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

361200-2RS

INA LR606-2RSR

INA LR606-2RSR-HLC ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR606-2RSR-HLC

BDI部件号

1175359

价格(不含税不含运费)
¥45.00 / 套
¥116.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 4
BDI - 美国 16
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171530
EAN条码
4047643199988
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR606NPPU
重量/磅
0.022
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米