登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LR5305-2Z-TVH-XL

LR5305-2Z-TVH-XL

INA LR5305-2Z-TVH-XL ; 轴承/双列调心球轴承

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 72MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

INA LR5305-2Z-TVH-XL

BDI部件号

24518630

价格(不含税不含运费)
¥234.00 / 套
¥779.00 / 套

订购量

库存:
20
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171505
EAN条码
4054364906719
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals | Glass-Fiber Reinforced Polyamid Cage Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.10231
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 72MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米