登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NUTR25-X

NUTR25-X

INA NUTR25XA ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

NUTR25-X

BDI部件号

1175929

价格(不含税不含运费)
¥163.00 / 套
¥427.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
BDI - 加拿大 1
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.28
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802430523
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Inner Ring | Labyrinth Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUTR25X
重量/磅
0.62
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米