登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CCF 1/2 N SB

CCF 1/2 N SB

MCGILL CCF-1/2-N-SB ; 轴承/滚针轴承

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CCF 1/2 N SB

BDI部件号

343870

价格(不含税不含运费)
¥160.00 / 套
¥469.00 / 套

订购量

库存:
78
全球库存:
BDI - 美国 33
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166030247
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCF 1/2 NSB
制造商内部编号
2021172000
重量/磅
0.02
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.344英寸 | 8.738毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米