登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCGILL CFH 7/8 SB

MCGILL CFH 7/8 SB

MCGILL CFH 7/8 SB ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CFH 7/8 SB

BDI部件号

347198

价格(不含税不含运费)
¥174.00 / 套
¥408.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 加拿大 10
BDI - 美国 51
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.047
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166032807
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFH 7/8 SB
制造商内部编号
2080512000
重量/磅
0.103
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米