登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H 192 LW

H 192 LW

RBC BEARINGS H 192 LW

Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

H 192 LW

BDI部件号

794967

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.526
UNSPSC
31171530
EAN条码
0637400005719
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
H192LW
重量/磅
36.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
螺柱直径
3 英寸 | 76.2 毫米