登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CF20

IKO CF24

IKO CF24 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CF24

BDI部件号

513919

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.814
UNSPSC
31171530
EAN条码
4549557008528
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF24
重量/磅
1.797
详细描述
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米