登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCG CCFH-2-1/4-SB

MCG CCFH-2-1/4-SB

MCG CCFH-2-1/4-SB ; 轴承/凸轮轴承

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CCFH 2 1/4 SB

BDI部件号

347103

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.83
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166038137
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/8-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCFH 2-1/4 SB
制造商内部编号
2221512000
重量/磅
1.83
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米