登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCGILL MCFR-47-SB

MCGILL MCFR-47-SB

MCGILL MCFR-47-SB ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MCFR 47 SB

BDI部件号

345008

价格(不含税不含运费)
¥69.00 / 套
¥184.00 / 套

订购量

库存:
24
全球库存:
BDI - 美国 13
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.409
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166023201
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFR 47 SB
制造商内部编号
1647155001
重量/磅
0.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米