登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RBC 3 1/2

RBC 7

RBC BEARINGS RBC 7

Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

RBC 7

BDI部件号

795035

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.289
EAN条码
0637400022198
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
RBC7
重量/磅
53.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
3.75英寸 | 95.25毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米