登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SFH-56-A

SFH-56-A

CARTER MFG SFH-56-A

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

SFH-56-A

BDI部件号

21481826

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171530
EAN条码
0813930021775
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Impregnated Bronze Bushing | Black Oxide Coating | Neverlube Grease
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.06
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米