登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CR16BR

INA KR62B

INA KR62B ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

KR62

BDI部件号

1174924

价格(不含税不含运费)
¥223.00 / 套
¥513.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.81
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802414554
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Gap Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KR62
重量/磅
1.768
详细描述
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米