token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

510302A

510302A

FAG 510302A

Cylindrical Roller Bearing; 356.667MM Bore; Tapered; 390MM Outside Diameter; 550MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

510302A

BDI部件号

1144663

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
328.5
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 4 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
14770.954
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 356.667MM Bore; Tapered; 390MM Outside Diameter; 550MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
15.354 英寸 | 390 毫米
宽度
21.654 英寸 | 550 毫米
孔径
14.042 英寸 | 356.667 毫米