登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

542395-W209A

542395-W209A

FAG 542395-W209A

Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 590MM Outside Diameter; 440MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

542395-W209A

BDI部件号

1146595

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
408.0
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
899.48603
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 590MM Outside Diameter; 440MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
23.228 英寸 | 590 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
17.323 英寸 | 440 毫米