登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

543736

543736

FAG 543736

Cylindrical Roller Bearing; 410MM Bore; Straight; 560MM Ouside Diameter; 400MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

543736

BDI部件号

1146699

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
285.0
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
628.3167
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 410MM Bore; Straight; 560MM Ouside Diameter; 400MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
宽度
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
16.142 英寸 | 410 毫米