登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FAG NN3007.ASK.M.SP

FAG NN3007.ASK.M.SP

FAG NN3007.ASK.M.SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Tapered; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NN3007-AS-K-M-SP

BDI部件号

18102373

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.243
UNSPSC
31171547
EAN条码
4012801231442
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
019230656
重量/磅
0.55116
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Tapered; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米