登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NUP305-E-XL-M1

FAG NUP222E.M1.C3

FAG NUP222-E-XL-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NUP222-E-XL-M1-C3

BDI部件号

1165162

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.6
UNSPSC
31171547
EAN条码
4012801236546
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP222E.M1.C3
重量/磅
12.059
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米