登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LBC4-8186 A

LBC4-8186 A

SKF LBC4-8186 A

Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 445MM Outside Diameter; 410MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

LBC4-8186 A

BDI部件号

1303344

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
105.72
UNSPSC
31171547
EAN条码
7316579228411
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C3-Loose | C4-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
L 313015
重量/磅
230.229
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 445MM Outside Diameter; 410MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
16.142 英寸 | 410 毫米
外径
17.52 英寸 | 445 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米