登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L517454A-F12

L517454A-F12

FAG L517454A-F12

Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 487MM Outside Diameter; 450MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

L517454A-F12

BDI部件号

1160110

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
121.2
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 487MM Outside Diameter; 450MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
17.717 英寸 | 450 毫米
外径
19.173 英寸 | 487 毫米