登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L531597

L531597

FAG L531597

Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 587MM Outside Diameter; 520MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

L531597

BDI部件号

1160152

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
205.0
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 587MM Outside Diameter; 520MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
20.472 英寸 | 520 毫米
外径
23.11 英寸 | 587 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米