token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

320RU30 OC1175 R4

NU1056-M-C3

NKE BEARING NU1056-M-C3

Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 65MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NU1056-M-C3

BDI部件号

671020

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
NKE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
32.8
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
72.31154
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 65MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
2.559 英寸 | 65 毫米