token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

RL 458-4

RL 458-4

GMN BEARINGS RL 458-4

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 58MM Ouside Diameter; 6MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer

制造商部件号

RL 458-4

BDI部件号

22604366

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
GMN BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171505
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6500RPM Speed | 170 Deg C Maximum Temperature | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance | For Freewheel Clutches
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 58MM Ouside Diameter; 6MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米