token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
XLRJ2.1/4M OBSOLETE DO NOT USE 12/24

MRJ6.1/2EM

XLRJ2.1/4M OBSOLETE DO NOT USE 12/24

RHP BEARING XLRJ2.1/4M OBSOLETE DO NOT USE 12/24

Cylindrical Roller Bearing; 2-1/4" Bore; Straight; 3-9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

XLRJ2.1/4M OBSOLETE DO NOT USE 12/24

BDI部件号

1196845

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.37
UNSPSC
31171547
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
XLRJ2.1/4M
重量/磅
0.794
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2-1/4" Bore; Straight; 3-9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
3.563 英寸 | 90.5 毫米