登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L289449DA-90011

L289449DA-90011

TIMKEN L289449DA-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L289449; 59.05" Bore; 75.389" Outside Diameter; 42.52" Width; Quadruple Row

制造商部件号

L289449DA-90011

BDI部件号

1362562

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8288.32
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893150406
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L289449
装配件号
90011
装配组件
L289449DA (2) | L289410 (4) | L289410EA (2) | L289410EB (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L289449DA-90011
重量/磅
256.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L289449; 59.05" Bore; 75.389" Outside Diameter; 42.52" Width; Quadruple Row
孔径
59.05 英寸 | 1499.87 毫米
外径
75.389 英寸 | 1914.881 毫米
装配件宽度
42.52 英寸 | 1080.008 毫米