登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

JRM3939-90U08

LL989349-90014

TIMKEN LL989349-90014

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL989349; 56-3/8" Bore; 62-3/8" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

LL989349-90014

BDI部件号

1363785

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
272.86
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL989349
装配件号
90014
装配组件
LL989349 (2) | LL989310XD (1) | LL989349XA (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL989349-90014
重量/磅
601.01
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL989349; 56-3/8" Bore; 62-3/8" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
56.375 英寸 | 1431.925 毫米
外径
62.375 英寸 | 1584.325 毫米