登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HM746646-90030

TIM 29685-90066

TIM 29685-90066 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

29685-90066

BDI部件号

1333462

价格(不含税不含运费)
¥3,239.00 / 套
¥7,102.00 / 套

订购量

库存:
30
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.098
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893241371
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
29685
装配件号
90066
装配组件
29685 (2) | 29622D (1) | X1S-29685 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
29685-90066
重量/磅
4.78
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29685; 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米